Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL Thermo HT

Art. N° 0992720150

EAN 4058794356038

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Thermo HT

Art. N° 0992720150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée pour les collages étanches et hermétiques exigeants, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Formulation de colle spéciale, film adhésif résistant


  • Le film adhésif résistant adhère de manière permanente avec une force d'adhérence initiale et permanente extrêmement élevée sur de nombreuses surfaces ; en particulier sur les membranes thermiques Wütop

  • Collage fiable à partir de -10 °C

  • Sans solvant


Film spécial de qualité supérieure


  • Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à +120 °C

  • Excellentes propriétés d'adhérence, pour une force de maintien encore supérieure

  • S'adapte parfaitement aux ouvertures

  • Le canevas en tissu protège contre tout sur-étirement


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

La solution Eurasol Thermo HT est idéale pour coller les films de protection de toiture WUTOP, les pare-vapeur WUTOP et les freins-vapeur WUTOP ; elle a été testée sur ces films. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'utiliser des films WUTOP pour optimiser les résultats. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Surfaces de film :


Collage permanent de sous-toitures, en particulier des sous-toitures thermiques Wütop. Convient également aux pare-vapeur, aux freins-vapeur et aux membranes de façade. Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures. Réparation des dommages aux sous-toitures.



Surfaces en panneaux :


En combinaison avec Eurasol HaftPlus ou un primaire en spray (assurez-vous que le primaire est bien ventilé) pour jointures et raccords adhésifs de panneaux de particules souples et pour le collage adhésif des raccords de base. Collage de joints étanche pour panneaux OSB.

Mode d'emploi

Fixer le ruban Eurasol Thermo HT sur le raccord de chevauchement en retirant seulement quelques centimètres du papier de couverture. Lorsque le papier de couverture est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.

Matériau support

Film spécial

Base adhésive

Polyacrylate

Couleur

Blanc

Largeur

150 mm

Rainurage

75/75 mm

Longueur

25 m

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 120 °C

Résistance aux UV

12mois, rayonnement solaire, Europe centrale

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité

Longévité

Faiblement polluant

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP COLLE A FILM 310ML

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Colle de raccordement ALL-IN-ONE

COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML

Pour l'étanchéité permanente de tous les joints de raccordement afin de garantir leur résistance à l'air et au vent et pour la fixation de portes et fenêtres en intérieur et en extérieur.
Frein-vapeur hygrovariable WÜTOP®Thermo Vario SD

FREIN VAPEUR HYGROVARIABLE

Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester
x 75 m2
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Thermo ND Plus

ECRAN SOUS TOITURE THERMO-ND-PLUS

Film de protection de sous-toiture en polyester antiperforation
x 75 m2
Ecran de protection pour sous-toiture et toit WÜTOP® Thermo L-SK

ROOFUNDRLAYSTR-THERMO-L-SA-W1,5M-75SM

Membrane de toiture en polyester antidérapant
x 75 m2
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Thermo ND Plus

ECRAN SS TOITURE-THERMO-ND-PLUS-3M-150MS

Film de protection de sous-toiture en polyester antiperforation
x 150 m2