Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® Quick
EURASOL ruban d'étanchéité adhésif rapide
EURASOL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ruban adhésif à revêtement spécial sans papier de séparation
- Permet de gagner du temps, car le papier de séparation n'a pas besoin d'être retiré et ne peut pas être déchiré
- Permet d'économiser des déchets sur le chantier, d'améliorer la durabilité et de réduire l'impact sur l'environnement
Résistance extrêmement élevée aux UV et aux intempéries
- Protection maximale contre la pluie et le vent, notamment pour les joints collés situés en extérieur
- Protection permanente contre les dommages des bâtiments et les pertes d'énergie au niveau de l'isolant
Adhésif particulièrement résistant et de haute qualité
- Adhérence extrêmement forte sur diverses surfaces
- Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations
- Collage fiable même à basses températures, jusqu'à -10 °C
- Peut être déchiré à la main
Sans solvant
La solution Eurasol Quick est idéale pour coller les films de protection de toit WÜTOP, les pare-vapeur WÜTOP et les freins-vapeur WÜTOP ; elle a été testée sur ces films. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser ces films WÜTOP.
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Production d'un avion étanche en permanence côté salle conformément à la norme DIN 4108-7 et production d'une classe professionnelle de sous-tension/pénurie 3–6 conformément à la réglementation ZVDH
Surfaces de film :
- Adhérence durable des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit, des pare-vapeur et des freins-vapeur, ainsi que pour les membranes de façade (non recommandé pour les façades partiellement ouvertes en raison de l'impression)
- Adhérence de sections chevauchantes de ces films. Réparation des dommages sur les membranes de sous-toiture et films de protection pour toiture.
- Pour les travaux d'adhérence de connexion réalisés à l'intérieur, nous recommandons Eurasol, réf. 0992 700 050. Pour les travaux en extérieur, l'adhérence de connexion doit être effectuée avec Eurasol Max, réf. 0992 710 160, ou Eurasol Thermo HT, réf. 0992 720 060.
Surfaces en panneaux :
Collage de joints étanche pour panneaux OSB. Convient à une utilisation en extérieur et en intérieur.
Fixer Eurasol Quick sur le raccord de chevauchement avec une pression suffisante.
Après l'adhérence, couper le ruban adhésif avec un couteau ou le déchirer à la main. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme. Noter que le ruban ne se colle pas à lui-même. Une adhérence par impact en T doit être effectuée comme indiqué dans la fiche technique. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Matériau support | Film spécial |
Base adhésive | Acrylate modifié |
Couleur | Gris clair |
Largeur | 60 mm |
Longueur | 40 m |
Température de mise en œuvre min./max | -10 jusqu'à +40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +100 °C |
Résistance aux UV | 12mois, usage intérieur/extérieur (Europe occidentale) |
Sans solvant | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!