Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® DUS

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL DUS
EURASOL RUBAN 60 MM

Art. N° 0992750050

EAN 4046778541006

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® DUS

Art. N° 0992750050

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban adhésif spécial pour le collage permanent coupe-vent et anti-condensation des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit. Avec une résistance aux UV de huit semaines, il est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur.

Le revêtement en tissu protège des intempéries


Idéal pour une utilisation en extérieur



Matériau de support pour membrane perméable à la vapeur


Protection maximum contre la formation de condensation



Excellente adhérence initiale et finale


Garantit un collage coupe-vent permanent



Ajustement visuel parfait sur le film de protection pour toit


Les réparations et les jointures sont invisibles

Homologation

Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)

Indication

La solution Eurasol® DUS est idéale pour coller les films de protection de toit Wütop® et a été testée sur ces films. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser des films Wütop® pour optimiser les résultats.


Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.

Domaine d'application

Décret allemand sur les économies d'énergie (EnEV)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Collage permanent des films de protection pour toit. Collage des sections de chevauchement de ces films, des raccords et des ouvertures. Idéal pour une utilisation en extérieur (résiste aux UV pendant 8 semaines).

Mode d'emploi

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau de la zone collée. Ne pas soumettre le ruban adhésif à une tension à long terme.



Fixer le ruban Eurasol® DUS sur le raccord chevauchant en retirant seulement quelques centimètres du papier de masquage. Lorsque le papier de masquage est retiré, le ruban adhésif est collé par pression sur toute la longueur du raccord de chevauchement. Exercer une pression de contact suffisante. Après le collage, couper le ruban adhésif avec un couteau.

Matériau support

Sous-toiture perméable à la vapeur

Base adhésive

Acrylate modifié

Largeur

60 mm

Longueur

25 m

Température de mise en œuvre min./max

0 jusqu'à 50 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Conditions de durée de stockage après production

Illimité / dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Trio

WUTOP TRIO

Film de protection pour toit intégral
x 75 m2
Ecran de sous-toiture et écran pare-pluie WÜTOP® Thermo ND/SK

WÜTOP THERMO BANDE SOUS TOIT-50X1,5X75QM

L'écran de sous-toiture en toile de polyester antiperforation*
x 75 m2