Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité VKP® Dreifix

Ruban d'étanchéité, VKP Dreifix
VKP

Art. N° 0875058102
EAN 4050641328175

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban d'étanchéité multi-usage imprégné et pré-comprimé pour sceller simultanément les joints de fenêtres et de portes intérieurs et extérieurs avec isolation parallèle.

Étanchéification et isolation complètes en une seule étape


  • Permet de gagner un temps considérable lors de l'installation

  • Très facile à appliquer

  • Nette réduction de l'espace de stockage nécessaire (remplace trois produits classiques)


Satisfait aux exigences de montage RAL, ÖNORM B5320 et des dernières technologies


  • Résiste à la pluie, perméable à la vapeur sur la face externe

  • Isolation thermique et protection anti-bruit à partir de la zone intermédiaire

  • Etanche à l'air et à la vapeur sur la face interne ("plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur")


Installation possible par tous les temps


  • Le produit offre une étanchéité intégrée dans quasiment toutes les conditions météorologiques

  • Montage rapide grâce à l'autocollant simple face


Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, conformément à la norme DIN 18542 BG1 + BGR


  • Dans son état comprimé, résiste en permanence aux intempéries et aux UV

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction


Sans solvant certification EMICODE EC1Plus


Sans danger pour les personnes et l'environnement

Les irrégularités du support sont lissées de manière fiable dans la zone du joint spécifié.


IndicationLa vitesse de dilatation de VKP® Dreifix dépend de la température. En cas de températures élevées, stocker le ruban dans un endroit frais ; en cas de températures basses, le stocker dans un endroit chauffé.
Dans la zone de joint inférieure, nous recommandons VKP® Trio SF, réf. 0875 36…
Pour les travaux de peinture et d'étanchéité, effectuer les tests correspondants. Pas d'interactions avec les coulis disponibles dans le commerce.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationEtanchéification des joints de fenêtre et de porte, joints de raccord des vérandas sur le bâtiment principal et autres raccords de construction.
Mode d'emploi

1. Préparation :


Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures. Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban. Prendre en compte la longueur supplémentaire d'environ 2 cm/m lors de la découpe de la longueur de ruban.

2. Installation sur fenêtre :


Enlever le film de protection du papier autocollant et coller le ruban sur le profil de la fenêtre. Vérifier que le positionnement est correct à l'intérieur et à l'extérieur (étiquette blanche à l'intérieur).

3. Aspect dans l'angle :


Le ruban est joint grossièrement dans les coins ; compresser le ruban dans le sens longitudinal. Eviter les fuites. Les fuites doivent être colmatées avec la pâte à joint ECO, réf. 0892 700…


Fonctionnement :


Le ruban VKP® Dreifix est imprégné sur sa face interne. Dans le joint, l'étanchéité simple face permet de s'assurer que le gradient de diffusion de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur est conforme aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes) et ÖNORM B5320.

Largeur

58.0 mm

Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante

10-20 mm

Longueur de rouleau

7 m

Résistance à la pluie battante min. (selon conditions)

600 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027

Classe du matériau de construction / conditions

B1 / conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

Oui

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 80 °C

Durée de stockage après production

9 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 20°C

Longévité

Faiblement polluant