Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire

Ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire
RUBAN D'ÉTANCH.,CAOUTCH.EPDM-3X30MM-L10M

Art. N° 0875850330
EAN 4050382032430
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Particulièrement résistant au vieillissement et aux intempéries ; ruban d'étanchéité pour scellement permanent à exigences élevées à l'intérieur et en extérieur.

Mousse à cellules fermées pour une étanchéité aux fuites optimale


Offre une protection optimale contre les infiltrations d'eau.



Résilience élevée et haute flexibilité du matériau


Les petites zones irrégulières de la surface d'application sont très bien nivelées, évitant toute infiltration d'eau.



Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement, aux UV et aux températures


Offre également une protection optimale pour les joints exposés à de lourdes charges.



Excellente compatibilité avec les matériaux, car ne contient pas de solvants



Très bonne résistance à l'abrasion

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour assurer l'étanchéité lors du montage des rails en tôle sur tôle trapézoïdale dans le secteur de l'énergie solaire. Joints de qualité supérieure, par ex. dans le secteur automobile, dans les domaines de la plomberie, de la ventilation et de la climatisation, et pour les structures en acier/verre et dans les applications de tôles et logements.

  • Pour l'isolation, l'amortissement des impacts et l'insonorisation.
Mode d'emploi

Appliquer le ruban d'étanchéité EPDM en caoutchouc cellulaire sur la surface d'application. La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. Pour obtenir un bon effet de scellement, compresser le ruban lors de l'installation.

Matériau support

Caoutchouc éthylène-propylène-diène

Base adhésive

Dispersion d'acrylate

Couleur

Noir

Largeur

30 mm

Longueur

10 m

Epaisseur totale

3 mm

Nombre de roues

10 PCS

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Résistance aux UV

Oui, avec exposition aux intempéries extérieures

Sans solvant

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau de sécurité bimatière

COUTEAU DE SÉCURITÉ 2K

ZEBRA
Avec rétraction totale de lame automatique et lame bimétal
x 1 pcs