Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur

Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur

Art. N° 0875350207

EAN 4062856252381

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour extérieur

Art. N° 0875350207
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
Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries

L'économie de matériau de 0,8 mm d'épaisseur répond aux mêmes exigences que pour une épaisseur de 1,2 mm


  • Plus grande économie

  • Traitement plus simple et plus flexible, par exemple dans les coins

  • Durabilité améliorée grâce à des économies de ressources


Résistant à l'eau et respirant


  • Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur

  • Parallèlement, la membrane est suffisamment perméable pour laisser la vapeur d'eau provenant de l'intérieur s'échapper vers l'extérieur, évitant ainsi tout dommage lié à l'humidité sur les bâtiments


  • Grâce à son matériau de haute qualité, le film EPDM reste scellé en permanence et compense particulièrement bien les mouvements des composants

  • Grâce à sa résistance élevée aux intempéries, le film EPDM est parfaitement adapté à l'étanchéité permanente

  • On obtient également une installation fiable sur les surfaces de construction légèrement irrégulières en combinaison avec le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM.

  • Bonne compatibilité avec le bitume
Indication
  • Ne convient pas aux joints selon les classes d'influence d'eau W2.2-E (forte influence de l'eau sous pression ≥, profondeur d'immersion de 3 m).

  • Le ruban ne peut pas être enduit.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Etanchéification permanente et fiable des joints en extérieur, p. ex. pour les rebords de fenêtres, les fenêtres situées au niveau du sol et les portes de balcon, pour les seuils de porte extérieurs, les vérandas et au niveau des façades.



  • Feuille de barrière murale

  • Joints derrière les matériaux isolants du périmètre

  • Correspond aux classes d'influence de l'eau suivantes selon la norme DIN 18533 :

  • W1.1-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs en contact avec le sol

  • W1.2-E : Humidité du sol et eau non pressurisée pour les panneaux de plancher et les murs avec drainage en contact avec le sol

  • W1-E : Étanchéité externe sur les surfaces de plafond recouvertes de terre et non traversées, avec humidité du sol et eau non pressurisée – eau d'infiltration non permanente

  • W2.1-E : Influence modérée de l'eau sous pression ≤ profondeur d'immersion de 3 m

  • W4.E : Eau vaporisée sur la prise murale ainsi que de l'eau capillaire dans et sous les murs en contact avec le sol
Mode d'emploi
  • Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, de graisse et de glace et capables de supporter des charges. Nous recommandons de nettoyer les éléments à l'aide du nettoyant de surface Activating Cleaner.

  • Pose : Couper le ruban EPDM à la longueur requise. Appliquer le ruban d'étanchéité adhésif SMP EPDM sur la surface et essuyer avec une spatule. L'épaisseur de la couche adhésive doit être de 1 mm. Coller le ruban EPDM sur la surface et appuyer légèrement à l'aide d'un rouleau à pression, tout en s'assurant d'une installation sans tension.

  • Le ruban autocollant en butyle est utilisé comme aide au montage sur le cadre/l'élément et le ruban doit être fixé par une fixation mécanique conformément à la norme DIN18533.

Couleur

Noir

Matériau support

EPDM

Base adhésive

Butyle

Base chimique

Caoutchouc naturel éthylène-propylène-diène

Largeur

200 mm

Épaisseur

0,8 mm

Longueur de rouleau

20 m

Design

Avec bande adhésive de butyle

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (description)

Intérieur plus imperméable que l'extérieur

Température de mise en œuvre min./max

-5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 75 °C

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

Oui

Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

5882

Allongement à la rupture

300 %

Résistance à

Bitumes

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 30°C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pour ruban détanchéité EPDM

KLEBST-KST-EPDM-BAND-600ML

Colle spéciale à faible teneur en solvants pour un collage fiable et durable des rubans EPDM
x 20 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM1KPURLOGICTOPBETONGR500ML

La mousse de montage pistolable monocomposant peut être utilisée pour diverses applications
x 15 pcs