Ruban d'étanchéité CERAfix® 316
Ruban d'étanchéité, CERAfix 316
CERAFIX


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Perméable à la vapeur d'eau
Le matériau d'étanchéité peut sécher plus rapidement
Très résistant à l'eau sous pression
- Imperméable à l'eau
- Pression d'éclatement >2,0 bar
Flexible et résiste aux fissures
Emissions extrêmement faibles
Résistance élevée
Les mortiers aqueux à lit fin et les matériaux d'étanchéité sont garantis entièrement secs
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
CERAfix 316 répond aux exigences de test conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "Joints d'étanchéité", qui s'appliquent aux charges des catégories de charge A, B, C et aux catégories d'influence de l'eau W0-I à W3, W1-B et W2-B.
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour sceller les joints de déformation et les joints mobiles dans un système avec film pour balcon CERAfix 315. A utiliser sous les carreaux et les panneaux dans les applications intérieures et extérieures, p. ex. dans les salles de bains, douches, sanitaires privés et publics, ainsi que sur les terrasses, balcons, dans les piscines et sur le périmètre des bassins.
Surface :
Toutes les surfaces habituelles adaptées aux joints et revêtements en carrelage, qui ont été correctement préparées. La surface doit être porteuse, suffisamment plane (conforme à la norme DIN 18202), exempte de fissures et de corps étrangers. La surface doit présenter une qualité et une résistance superficielles majoritairement fermées correspondant à son type. Les surfaces en béton lisse doivent être texturées. Les fissures de séparation doivent être évaluées par des experts et, si nécessaire, scellées de manière non positive avec CERAfix 203.
Application :
Dans la mesure du possible, le ruban d'étanchéité doit être inséré en forme de boucle via les joints mobiles. Les joints ou connecteurs pour les pièces de formage et coins à ruban d'étanchéité doivent se chevaucher sur au moins 5 à 10 cm.
Les rubans d'étanchéité sont utilisés pour l'étanchéification des joints de raccord et des joints mobiles. CERAfix 301 est appliqué des deux côtés du joint à ponter, sur une largeur supérieure d'environ 2 cm à la largeur du ruban d'étanchéité ; utiliser un peigne à dents de 4-6 mm pour l'application. Le ruban d'étanchéité est inséré dans la couche fraîche et enfoncé avec précaution dans la couche d'étanchéité avec un peigne lisse ou un rouleau pour éviter la formation de cavités ou de plis. La qualité du lit et du raccord sur l'ensemble de la surface doit être optimale ! La bande doit être collée de telle sorte que CERAfix 316 ne puisse pas être saturé d'eau par l'arrière. CERAfix 316 est inséré en forme de boucle via les joints mobiles. Les joints de ruban d'étanchéité se chevauchent sur au moins 5-10 cm. Coller et travailler avec le produit d'étanchéité approprié sur toute la surface de manière à éviter les plis.
En cas d'exposition à de l'eau sous pression, insérer un cordon en mousse hydrophobe et coller à nouveau un ruban d'étanchéité CERAfix 316 avec le produit d'étanchéité correspondant.
Matière | Toile (dessus et dessous) / membrane (centre) |
Couleur | Rouge |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 12 cm |
Épaisseur | 0.37 mm |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Résistance thermique min. | -22 °C |
Perméabilité à la vapeur d'eau min. (pression) | 1.5 bar |
Conditions de perméabilité à la vapeur d'eau | conforme à la norme DIN EN 1928 |
Allongement diagonal min. | 75 % |
Conditions d'allongement | conforme à la norme DIN EN ISO 527-3 |
Force de traction transversale à 50 mm | 116.66 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 166.66 N |
Conditions de force de traction | conforme à la norme DIN EN ISO 527-3 |
Pression d'éclatement | 2 bar |
Épaisseur de couche d'air max. équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | 30 m |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil et des intempéries |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!