Ruban d'emballage en acier brut
Ruban d'emballage en acier
Art. N° 099399716
EAN 4038898179399
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Résistance élevée à l'abrasion et aux coupures : idéale pour les charges lourdes et tranchantes et pour une utilisation dans des conditions de températures extrêmes
- Ciré et bleui : offre une protection limitée contre la rouille et facilite le traitement ; particulièrement adapté au stockage et à la manutention sans utilisation immédiate
Fiches de données de sécurité(X)
- Prestataires de services logistiques (transport de marchandises lourdes, exportation)
- Entreprises industrielles avec des transports de gros volumes
- Construction et palettisation
Largeur de bande | 16 mm |
Épaisseur de bande | 0,5 mm |
Longueur débitée | 400 m |
Charge de rupture à la traction | 930 N |
Poids du produit (par pièce) | 25 kg |
Diamètre intérieur de l'œil | 300 mm |
Diamètre extérieur de l'œil | 600 mm |
Allongement à la rupture | 6 % |