Ruban d'emballage PP
Ruban d'emballage PP
RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL EN PP-TRANSP50X66M
Art. N° 09850504
EAN 4038898462132
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Haute résistance à la déchirure, aussi bien en longueur qu'en largeur, pour une étanchéité fiable
- La colle acrylate est à base aqueuse et sans solvant, ce qui la rend meilleure pour la santé
- Bonne préhension et adhérence
- Sécurité assurée pendant le transport grâce à la résistance aux UV et au vieillissement, ce qui empêche le détachement prématuré
- Résistance aux acides et aux bases dilués
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour étanchéifier les boîtes légères et moyennes en carton, en panneaux de fibre pleins et en carton ondulé
- Le ruban adhésif peut être appliqué manuellement ou à l'aide d'un distributeur
Matériau support | Film PP |
Base adhésive | Acrylate |
Couleur | Transparent |
Design | Lisse |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 66 m |
Épaisseur | 0,050 mm |
Allongement à la rupture | 140 % |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 8 N |
Température de mise en œuvre min./max | 20 jusqu'à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 100 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |
Résistance à l'humidité | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!