Ruban adhésif universel
Ruban adhésif universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Colle caoutchouc extrêmement forte
Excellente adhérence, même sur surfaces irrégulières, rugueuses et fibreuses.
Revêtement en plastique
Le ruban est imperméable à l'eau et à la diffusion de vapeur. Il est insensible à l'humidité et il est possible d'écrire dessus
Peut être déchiré à la main
Ruban rapide et facile à appliquer
Le ruban adhésif universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil. Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante du ruban sur le matériau à coller
Fiches de données de sécurité(X)
Solution adaptée à un large éventail d'applications, p. ex. :
- Etiquetage, enveloppement et fixation des câbles
- Fermeture et étiquetage des boîtes en carton
- Masquage des objets à arêtes tranchantes et des bords de moquette décollés
- Marquage des sols
- Joints d'étanchéité
- Scellement des conduits de ventilation
- Masquage des trous de perçage, évents et ouvertures
Ce ruban convient uniquement à une utilisation à court terme en extérieur
Matériau support | Tissu en rayonne recouvert de plastique |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Couleur | Rouge |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 50 m |
Épaisseur | 0,31 mm |
Résistance au pelage dynamique à 25 mm | 10.79 N |
Allongement à la rupture | 11 % |
Température de mise en œuvre min./max | 10 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 à 70 °C |
Résistance aux UV | Non |
Résistance à l'humidité | Oui |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage à l'horizontale dans un endroit sec à l'abri de la poussière et des rayons UV, 20°C et 50% d'humidité |