Ruban adhésif pour construction de stands d'exposition
Ruban adhésif
RUBAN-DOUBLE-FACE-50MMX25M
Art. N° 0894605
EAN 4024835942966
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pas de résidus de colle
Le côté ouvert du ruban adhésif permet de décoller le ruban de la surface sans laisser de traces (période d'adhérence recommandée : 2–3 semaines).
Excellente adhérence du côté couvert
Le côté couvert de papier siliconé permet un collage permanent sur toutes les surfaces dans le secteur de la construction (p. ex. pierre, métal, plastique, verre, etc.).
Retrait manuel possible
Ruban rapide et facile à appliquer.
Avec les surfaces et les plastiques à coller qui contiennent des plastifiants, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.
| Tableau des matériaux de base pour rubans adhésifs double face | ||||||
| Ruban adhésif double face Multi Tack | Ruban adhésif double face | Ruban adhésif double face MULTI | Ruban adhésif double face STRONG | Ruban adhésif pour travaux d'assemblage | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Matériaux supports bitumineux | - | - | - | - | - | |
| Silicone | - | - | - | - | - | |
| Plastiques | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polycarbonate (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyéthylène (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylène (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Téflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Métal/bois | Aluminium (anodisé) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Aluminium (peint) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acier | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Hêtre | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Autre | Verre | ⎷5 | ⎷1 | ⎷5 | ⎷1 | |
| ⎷1 = adhérence limitée ⎷2 = adhérence modérée ⎷3 = bonne adhérence ⎷4 = très bonne adhérence ⎷5 = excellente adhérence - = aucune adhérence | ||||||
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour pose de moquette sur les stands de salons. Autres applications pour lesquelles le matériau à coller doit être à nouveau retiré sans résidus.
Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.
Le côté ouvert (moins adhésif) est collé au sol des locaux du salon. La moquette à poser est appliquée sur le côté couvert (hautement adhésif). Cela permet d'obtenir une bonne adhérence du ruban sur la moquette. Le ruban peut ensuite être décollé du sol, sans laisser de traces, à la fin du salon.
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Matériau support | Tissu en rayonne |
Couleur | Blanc (matériau du support) |
Largeur de la roue | 50 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Épaisseur | 340 µm |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Résistance aux UV | Non |
Résistance à l'humidité | Oui |
Force adhésive côté ouvert (par unité de longueur) | 12 N/mm |
Force adhésive côté couvert (par unité de longueur) | 22 N/mm |
Allongement à la rupture / conditions | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative |