Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif hautes performances 3M™ VHB™ 5952

Bande adhésive double face 3M 5952
BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE 3M 5952

Art. N° 5M59521911

EAN 4056807276779

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif hautes performances 3M™ VHB™ 5952

Art. N° 5M59521911
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
Ruban adhésif double face en adhésif acrylate à cellules fermées avec une très grande adaptabilité à la surface à coller. Colle des surfaces entières sans serrage, qu'elles soient lisses ou texturées.
  • Adhérence rapide et facile, résistance et durabilité

  • Adhère à une large gamme de matériaux, y compris les revêtements poudrés et les surfaces rugueuses/irrégulières

  • Adhérence excellente et immédiate, ce qui simplifie le processus de production puisque les composants peuvent être traités immédiatement après le montage

  • Grande polyvalence (excellentes propriétés de relaxation de contrainte, nivelle les légères irrégularités de surface)

  • Excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux solvants

  • Amortissement des vibrations

  • Excellentes fonctions d'étanchéité

  • Adhérence sans contrainte de différents matériaux, absorbe les forces

  • Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et différents

  • Apparence lisse des surfaces garantie grâce au collage pratiquement invisible

  • Utilisable à l'intérieur ou en extérieur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour un certain nombre de surfaces à faible énergie, de surfaces revêtues par poudre, de plastiques (à l'exception du PVC souple) ou de verre. Les apprêts ne sont pas nécessaires dans de nombreuses applications.

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Noir

Largeur de la roue

19 mm

Longueur de rouleau

11 m

Épaisseur

1,100 mm

Température de mise en œuvre min./max

18 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique à court terme max.

150 °C

Résistance aux UV

Bien

Force adhésive à 25 mm

97,5 N