Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif en toile polyester

Ruban adhésif en feutre polyester
GAINE ISOLANTE 19MMX10M

Art. N° 0771100219

EAN 4049557853987

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif en toile polyester

Art. N° 0771100219
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
Pour regrouper et envelopper les faisceaux de câbles, notamment avec enroulements rembourrés, comme solution alternative à la mousse et aux rubans en feutre à des fins d'isolation et d'amortissement, et comme protection contre le bruit, les vibrations et l'abrasion (par ex. dans le panneau d'instruments, l'habitacle des véhicules, etc.)
  • Pouvoir adhésif élevé

  • Résistant au vieillissement

  • Compatible PVC

  • Sans solvant

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour regrouper et envelopper les faisceaux de câbles, notamment avec enroulements rembourrés, comme solution alternative à la mousse et aux rubans en feutre à des fins d'isolation et d'amortissement, et comme protection contre le bruit, les vibrations et l'abrasion (par ex. dans le panneau d'instruments, l'habitacle des véhicules, etc.)

Largeur

19 mm

Épaisseur

0,50 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 105 °C

Longueur

10 m

Couleur

Noir

Résistance longitudinale à la déchirure min.

30 N/cm

Allongement à la rupture

10 %

Matériau support

Toile polyester

Base adhésive

Caoutchouc synthétique