Ruban adhésif en tissu polyester
Ruban adhésif en tissu polyester
BANDE DE TISSU NOIR 19MMX25M
Art. N° 0771100119
EAN 4049557804415
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Résiste à l'abrasion et aux déchirures
- Compatible PVC
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour regrouper et envelopper les faisceaux de câbles, notamment dans les zones exposées à des températures élevées (par ex. dans le compartiment moteur)
Base adhésive | Acrylate |
Matériau support | Polyester |
Longueur | 25 m |
Largeur | 19 mm |
Épaisseur | 0,27 mm |
Couleur | Noir |
Résistance thermique max. | 150 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 150 °C |
Résistance longitudinale à la déchirure min. | 200 N/cm |
Allongement à la rupture | 20 % |