Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif double face

Ruban adhésif double face
RUBAN-DOUBLE-FACE DK23 12MMX 25M

Art. N° 08945004

EAN 4011231837729

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif double face

Art. N° 08945004

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban adhésif avec support en papier spécial et colle acrylate.

Excellente adhérence


Grâce à ses propriétés adhésives exceptionnelles, ce ruban peut être utilisé pour coller un large éventail de matériaux, par exemple le bois, le métal, le plastique, le verre, la pierre, etc.



Peut être retiré à la main


Ruban rapide et facile à appliquer.



Résistant aux UV et à l'humidité


Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Résistant au vieillissement


Lorsque le ruban est utilisé correctement, son pouvoir adhésif peut durer de nombreuses années.

Indication

Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller. La résistance finale est obtenue après 24 heures. Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (p. ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces poreuses (p. ex. bois, pierre). Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour coller le bois, les métaux, les plastiques, le papier, le feutre et le carton à divers endroits, par ex. :


  • Collage des barres de châssis dans le secteur de la construction de fenêtres

  • Collage des revêtements de façade

  • Fixations dans le secteur de la construction de camions et de caravanes

  • Doublage dans la construction en bois

  • Fixation des pontets et goulottes de câblage

Base adhésive

Acrylate

Matériau support

Papier spécial

Couleur

Transparent (matériau du support)

Largeur de la roue

12 mm

Longueur de rouleau

25 m

Épaisseur

125 µm

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 120 °C

Résistance aux UV

Oui

Résistance à l'humidité

Oui

Force adhésive à 25 mm

22 N

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau à lisser

ROULEAU A LISSER POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact