Ruban adhésif double face 3M™ Power
Ruban de montage double face 3M Power
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE POWER 19MMX5M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Collage rapide et facile, hautes performances et durabilité
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce à la colle sensible à la pression
- Surfaces lisses garanties grâce au collage pratiquement invisible
- Ruban adhésif double face transparent à base d'acrylique, hautes performances
- Peut remplacer les raccords mécaniques (rivets, cordons de soudure, vis) ou les adhésifs liquides, éliminant ainsi le besoin de percer, de poncer, de post-traitement, de visser, de souder et de nettoyer.
- Une absorption de charge dynamique élevée réduit les vibrations et les impacts
- Crée un joint permanent contre l'eau et l'humidité, etc.
- Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Fiches de données de sécurité(X)
Colle sur des surfaces pleines, lisses ou légèrement texturées (métal, verre, carrelage, céramique, bois peint, béton et nombreuses matières plastiques). Particulièrement adapté au collage des éléments suivants : Crochets muraux, panneaux, numéros de maison, supports, poignées de meubles, bandes, cadres photo, etc.
Peut être utilisé à l'intérieur et en extérieur pour l'assemblage de fenêtres, portes et panneaux, la métallurgie, le transport, l'électronique. Peut également être utilisé pour coller des crochets muraux, des numéros de rue, des supports, des poignées de meuble, des bandes, des cadres photo et d'innombrables autres applications industrielles.
Base adhésive | Acrylique |
Couleur | Gris |
Largeur de la roue | 19 mm |
Longueur de rouleau | 5 m |
Épaisseur | 0.8 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Résistance aux UV | Oui |