Marquage de signalisation Scotchlite 13057 3M Rouge/blanc, 100 % réfléchissant
Ruban adhésif avertissement (13057) 3M Scotchlite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le marquage de signalisation est autocollant et conforme aux exigences de la norme DIN 4844.
- Indique la gauche et la droite tous les 25 m
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 25 m |
Largeur | 50 mm |
Couleur | Rouge/blanc |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!