Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif d'assemblage Special

Ruban adhésif de montage Spécial
BEFBA-MNTG-(SPEZIELL-DS)-50MMX25M

Art. N° 0894601
EAN 4024835942980

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban adhésif très résistant avec support en tissu, affichant une excellente adhérence même sur les surfaces rugueuses. Convient également aux situations de collage difficiles, p. ex. PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois.

Excellent pouvoir adhésif


Excellente adhérence, même sur surfaces rugueuses. Convient également pour le collage difficile, par exemple PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois.



Produit pouvant être déchiré à la main


Ruban rapide et facile à appliquer.



Support en tissu


Le ruban s'adapte très bien à la surface, même si elle est irrégulière.



Bonne résistance à l'humidité

Indication

Le ruban adhésif d'assemblage ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil



Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive. Cela peut compromettre le pouvoir adhésif

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Excellente adhérence, même sur surfaces rugueuses. Convient également pour le collage difficile, par exemple PVC, chiffon et moquette rugueuse, métal sur bois, métal sur métal, ciment sur bois



Idéal pour la pose de moquettes, le collage sur les escaliers ou la fixation et le collage de divers matériaux dans le secteur de la construction, de la fabrication de meubles et dans l'industrie textile

Mode d'emploi
  • Les surfaces à coller doivent être totalement sèches, stables et exemptes de poussière, de graisse et d'huile. Ne pas utiliser sur des surfaces altérées ou endommagées

  • Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller, si nécessaire avec le rouleau de pression (réf. 0693 011 756)

  • Pour les surfaces délicates et les supports poreux (p. ex. bois, pierre), effectuer des essais préliminaires

  • Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle

  • Les rubans de montage ne résistent aux UV que dans certains cas et doivent par conséquent être protégés de la lumière directe du soleil

  • Sur les surfaces sensibles (p. ex. zinguées galvanisées, revêtues par poudre, anodisées) et les surfaces poreuses (p. ex. bois, pierre), il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires

Base adhésive

Caoutchouc synthétique

Matériau support

Tissu en rayonne

Couleur

Blanc (matériau du support)

Largeur de la roue

50 mm

Longueur de rouleau

25 m

Épaisseur

265 µm

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-10 jusqu'à 50 °C

Résistance aux UV

Limité

Résistance à l'humidité

Oui

Résistance à la traction

24 N/cm²

Force adhésive à 25 mm

42 N

Allongement à la rupture

5 %

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau à lisser

ROULEAU A LISSER POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact
x 1 pcs