Ruban adhésif double face MULTI
Ruban de montage Universel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Film support à base de PP
Excellente adaptation du ruban adhésif sur les revêtements et sols lisses
Hautement adhésif
Excellente adhérence, même sur les surfaces délicates telles que le PE et le PP
Le ruban adhésif d'assemblage universel ne résiste pas aux UV, il ne doit donc pas être exposé à la lumière directe du soleil
Sur les plastiques contenant des additifs plastifiants à coller, les plastifiants peuvent altérer la couche adhésive, ce qui peut compromettre le pouvoir adhésif
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une grande variété d'applications dans lesquelles un ruban adhésif résistant avec support fin est nécessaire, comme la fixation de revêtements textiles
- Les matériaux supports à coller doivent être totalement secs, porteurs et exempts de poussière, de graisse et d'huile
- Pour garantir la bonne adhérence, exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller, si nécessaire avec le rouleau de pression
- Pour les matériaux supports sensibles et poreux (par ex., bois, pierre), effectuer des essais préliminaires
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Matériau support | Film PP |
Couleur | Blanc (matériau du support) |
Largeur de la roue | 50 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Épaisseur | 225 µm |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Résistance aux UV | Limité |
Résistance à l'humidité | Oui |
Résistance à la traction | 21 N/cm² |
Force adhésive à 25 mm | 20 N |
Allongement à la rupture | 490 % |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!