Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif UV noir pour installer le manchon d'extrémité et pour isoler les joints

Ruban adhésif anti-UV noir
RUBAN-ADHESIF--NOIR-50MMX25MX0,19MM

Art. N° 0874100350

EAN 4038898719601

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif UV noir pour installer le manchon d'extrémité et pour isoler les joints

Art. N° 0874100350
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
  • Etanche

  • Résistant aux intempéries et aux UV

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matériau support

Feuille d'aluminium

Épaisseur

0,19 mm

Couleur

Noir

Largeur

50 mm

Longueur

25 m

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 150 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance aux UV

Oui

Durée de stockage après production

12 Mois