Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif STAMISOL

Ruban adhésif d'étanchéité STAMISOL

Art. N° 0992712153

EAN 4056807692128

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif STAMISOL

Art. N° 0992712153

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le ruban adhésif de couleur assortie pour membrane de façade STAMISOL colorée assure un collage sécurisé et durable

Colle forte


Collage durable et fiable sur les membranes de façade Stamisol



Robuste et résistant


Très bonne résistance aux UV, à la chaleur et à l'humidité



Très bonne correspondance visuelle du collage


Couleur et aspect identiques à ceux de la membrane de façade

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Les surfaces à coller doivent supporter des charges et être sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. Lors de la pose, éviter les efforts et les plis tout en appliquant une forte pression de contact.

Matériau support

Polyester

Base adhésive

Dispersion d'acrylate

Couleur

Noir

Largeur

80 mm

Longueur

25 m

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance aux UV

Excellent

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 18°C et 55% d'humidité relative

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane de façade STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE

FCNGSHT-STAMISOL-FA-2T-L26M-W2,5M-65SM

Membrane résistante pour les façades avec joints décoratifs, avec une part maximum de joints ouverts de 50 % de la surface de la façade et des largeurs de joints maximum de 50 mm.
x 65 m2
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-IVORY

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 m2
Façade membrane STAMISOL ADVANCED FA POP

FCNGSHT-STAMISOL-FA-POP-2T-BLUE

Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
x 65 pcs