Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban adhésif

Ruban adhésif, 0,13 mm
ADHTPE-ISOGENIAGREY-30MMX20MX0,13MM

Art. N° 0874100011

EAN 4024835712484

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif

Art. N° 0874100011
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
Pour coller les surfaces coupées sur les gaines de tuyaux. Pour regrouper et protéger.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matériau support

PVC

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Épaisseur

0,13 mm

Couleur

Gris isogène

Largeur

30 mm

Longueur

20 m

Résistance thermique min./max.

-18 jusqu'à 90 °C

Température de mise en œuvre min.

-10 °C

Force adhésive à 10 mm

2,6 N

Allongement à la rupture

215 %

Résistance aux UV

Non

Résistance à l'humidité

Oui

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit sec, exempt de poussière, à l'abri de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur, env. 20°C, 50% d'humidité

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Sans solvant (< 1 %)

Oui

Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %)

Oui

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui