Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ruban à joint d'étanchéité CERAfix® 310

Ruban à joint étanchéité, CERAfix 310
CERAFIX

Art. N° 5875100310
EAN 4047376968882

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ruban d'étanchéité doublé en tissu pour combler les fissures afin de sceller les joints rapidement et de manière fiable.

Large éventail d'utilisations


Pour les classes de contrainte A, B0 et C.



Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante


  • Excellente fixation adhésive

  • Haute élasticité

  • Très résistant à l'eau

  • Couche de produit d'étanchéité uniforme


Résistant à la chaleur et au vieillissement



Application simple et rapide


  • Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide

  • Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004
Indication

Ruban à joint d'étanchéité, même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305.

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé pour les classes de résistance à l'humidité A, B0 et C, p. ex. salles de bains, cuisines professionnelles, salles de douches (publiques et privées), balcons et terrasses. Peut aussi être utilisé en conjonction avec des colles/produits d'étanchéité adaptés pour la classe de résistance à l'humidité B (p. ex. piscines).

Mode d'emploi

Surface :


Sèche, porteuse, exempte de substances anti-adhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés).



Application :


Scellement des joints à bande d'étanchéité et joints en conjonction avec les carreaux et les panneaux.


Le CERAfix 310 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX ou CERAfix 412 FX.

Matière

Toile polypropylène (dessus et dessous) / film polyéthylène (centre)

Couleur

Rouge HKS 14

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

0.125 m

Épaisseur

0.42 mm

Résistance à

Vieillissement

Perméabilité à la vapeur d'eau min. (pression)

1.5 bar

Conditions de perméabilité à la vapeur d'eau

conforme à la norme DIN EN 1928

Allongement longitudinal max.

80 %

Allongement diagonal max.

120 %

Force de traction transversale à 50 mm

150 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

296.66 N

Classe du matériau de construction

B2

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Durée de stockage après production

24 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Membrane détanchéité et de découplage CERAfix® 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

CERAFIX
Membrane d'étanchéité doublée en tissu pour combler les fissures, pour une étanchéité sûre et rapide du système là où les sols et les murs se rencontrent
x 1 pcs