Ruban pour plâtre en PVC nervuré
Ruban pour plâtre, PVC nervuré
ABDEBA-PUTZ-GELB-GERIPPT-50MMX33M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les rainures transversales sur le ruban adhésif permettent de déchirer le ruban facilement en laissant un bord net à un angle de 90°
- L'adhésif en caoutchouc naturel adhère très bien aux surfaces légèrement inégales
- L'adhérence stable de la colle et du film support permet un retrait sans résidus
La surface à couvrir doit être totalement sèche et exempte de poussière, de graisse et d'huile. Après utilisation (durée de collage max. : 6 semaines), le ruban doit être retiré à température ambiante (de +5 °C à +40 °C) en tirant dessus progressivement à un angle de 45° par rapport au bord de la surface peinte ou enduite. Sur la pierre naturelle, notamment le marbre, il peut entraîner une décoloration. Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil. Non adapté à un séchage au four.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux métaux lisses et aux surfaces planes et polies comme la plupart des plastiques, peintures et vernis
Compatibilité limitée sur les surfaces poreuses, poncées et rugueuses susceptibles d'absorber la colle sur le ruban ou de l'attaquer physiquement, comme les métaux poncés. En cas d'utilisation de peintures acryliques polyuréthanes à base d'eau, de peintures nitrocellulosiques présentant un taux de diluant élevé, d'autres substances chimiques agressives et de métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, et de revêtements type eloxal et poudre, des essais préliminaires sont impératifs. Autrement, il risque d'y avoir des résidus.
Non compatible avec toute surface présentant une stabilité interne insuffisante, comme du vernis mal collé ou du bois vieilli
La compatibilité totale avec la surface ne peut être garantie qu'en effectuant des essais préliminaires pendant au moins 48 heures dans des conditions d'application correctes et en appliquant le produit correctement
Matériau support | PVC-P |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 33 m |
Couleur | Jaune |
Épaisseur du ruban adhésif | 0,15 mm |
Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur) | 1.5 N/cm |
Allongement à la rupture | 120 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 à 70 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Eau |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative |