Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozettenbeslag ZD 45

DH-ZD-45-ROS-KH-(NI)-MATT

Art.-nr. 0687171530

EAN 4052703303090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozettenbeslag ZD 45

Art.-nr. 0687171530
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
High-quality door handle fittings made of die-cast zinc
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

KI

Geschikt voor

Kamerdeuren

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal greep / rozet of schild

Zinkspuitgietwerk

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

0 - Niet van toepassing

Hendelkleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN R/L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

34,5 mm

Handvatlengte

128 mm

Diameter deurklinkbevestiging

15 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

66 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet vierkant

Rozetlengte

56 mm

Rozetdikte

9,5 mm

Nokdiameter

7,8 mm

Gatafstand

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie