Rozettenbeslag ZD 22
Rozettenbeslag ZD 22





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Beslagversie | Handgreep/handgreep |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Perforatie | KI |
Geschikt voor | Kamerdeuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, vast, Met veer |
Materiaal greep / rozet of schild | Zinkspuitgietwerk |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Hendelkleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Gebruikscategorie | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | 0 - Niet van toepassing |
Plaatsingsdiepte | 35 mm |
Handvatlengte | 133 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 15 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 60 mm |
Knop/schild/lushandgreep | 0 - Niet van toepassing |
Vorm rozet / schild | Rozet rond |
Rozetdiameter | 56 mm |
Rozetdikte | 10 mm |
Nokdiameter | 7.6 mm |
Gatafstand | 38 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)