Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozettenbeslag ZD 22

Rozettenbeslag ZD 22

Art.-nr. 0687170324
EAN 4038898374657

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

High-quality door handle fittings made of die-cast zinc
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beslagversie

Handgreep/knop

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Perforatie

PC

Geschikt voor

Toegangsdeuren van appartement

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

0 - Niet van toepassing

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal greep / rozet of schild

Zinkspuitgietwerk

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

Vernikkeld

Kleur

0 - Niet van toepassing

Hendelkleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-42 mm

DIN-richting

DIN L

Gebruikscategorie

0 - Niet van toepassing

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

Met M12 schroefdraad

Plaatsingsdiepte

35 mm

Handvatlengte

133 mm

Diameter deurklinkbevestiging

15 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

60 mm

Knop/schild/lushandgreep

Massief

Greephoogte incl. rozet/label

53.5 mm

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdiameter

56 mm

Rozetdikte

10 mm

Nokdiameter

7.8 mm

Gatafstand

38 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
NP profielcilinder dubbel In systeem met 6 stiften

PRFLCIL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM