Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozettenbeslag A 510 FS

Rozettenbeslag A 510 FS

Art.-nr. 0687155302

EAN 4065746326230

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozettenbeslag A 510 FS

Art.-nr. 0687155302
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
Fire protection tested, meets the valid requirements for fire protection and escape doors
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Brandveiligheid getest

Ja

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren

Perforatie

PC

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Vorm deurkruk

Ulm-handgreep

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Geschikt voor min./max. deurdikte

40-65 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906, DIN 18273

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

9 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

51 mm

Handvatlengte

138 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,8 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Hoogte handgreep incl. rozet/label

70 mm

Rozetdiameter

55 mm

Rozetdikte

9 mm

Nokdiameter

8 mm

Gatafstand

38 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR

x 1 st
Borgveertang, vorm B voor asborgveren

BORGVEERTANG-B-19-60MM