Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozettenbeslag A 502

Rozettenbeslag A 502

Art.-nr. 0687154230

EAN 4065746326322

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozettenbeslag A 502

Art.-nr. 0687154230
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
Quick, easy and safe installation of a fitting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

KI

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Geschikt voor

Kantoordeur, OK-deuren, Kamerdeuren

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

U

Magazijntechnologie

Deurklink, vast, Met veer

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

38-45 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

EN 1906

Gebruikscategorie

Klasse 4

Milieuproductdeclaratie

Ja

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

36 mm

Handvatlengte

141 mm

Handvatdiameter

21 mm

Diameter deurklinkbevestiging

17,8 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

69 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdiameter

55 mm

Rozetdikte

9 mm

Nokdiameter

8 mm

Gatafstand

38 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorsjabloon voor deurklink, roestvast staal

AY-DRILLGAUGE -DRFRN-A2-CENTERARBOR

x 1 st
Borgveertang, vorm B voor asborgveren

BORGVEERTANG-B-19-60MM