Rozettenbeslag A 413
Rozettenbeslag A 413
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Perforatie | PC |
Beslagversie | Handgreep/knop |
Geschikt voor | Kantoordeur, OK-deuren, Toegangsdeuren van appartement |
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |
Vorm deurkruk | 0 - Niet van toepassing |
Magazijntechnologie | Deurklink, los, Met veer, Met kogellager |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Materiaal rozet | Glasvezelversterkte kunststof |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 36-45 mm |
DIN-richting | DIN R |
Gebruikscategorie | Klasse 3 |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Permanente montage |
Dikte vierkant | 8 mm |
Spindel | Met M10 schroefdraad |
Plaatsingsdiepte | 64 mm |
Handvatlengte | 140 mm |
Handvatdiameter | 22 mm |
Diameter deurklinkbevestiging | 15.9 mm |
Hoogte handgreep incl. rozet/label | 66.5 mm |
Knop/schild/lushandgreep | Massief |
Knopdiameter | 55 mm |
Greephoogte incl. rozet/label | 89 mm |
Vorm rozet / schild | Rozet vierkant |
Rozetdikte | 9.5 mm |
Nokdiameter | 7.5 mm |
Gatafstand | 38 mm |