Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozettenbeslag A 405

DH-A2-A405-ROS-KH-MATT

Art.-nr. 0687153050

EAN 4053479236346

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozettenbeslag A 405

Art.-nr. 0687153050
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
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

KI

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Geschikt voor

Kantoordeur, OK-deuren, Kamerdeuren

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

GE (Frankfurt-type)

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met veer, Met kogellager

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Materiaal rozet

Glasvezelversterkte kunststof

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

36-45 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

1906

Gebruikscategorie

Klasse 3

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

64 mm

Handvatlengte

135 mm

Handvatdiameter

20 mm

Diameter deurklinkbevestiging

15,9 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

67,5 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdiameter

54 mm

Rozetdikte

9,5 mm

Nokdiameter

7,5 mm

Gatafstand

38 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Raamkruk A 505

WH-RT-A505-MATT-35-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan
x 1 st
Raamkruk A 505 is afsluitbaar

WH-RT-A505-MATT-LOKABLE-35-10

Zinkspuitgietwerk basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan