Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozetset 4 stuks, wit polypropyleen

ROS-DN50-(FLAT/HIGH)-SET-4PCS

Art.-nr. 0888800527

EAN 4049557486529

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozetset 4 stuks, wit polypropyleen

Art.-nr. 0888800527
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
Voor wandverbindingen

Afgewerkte wandmontage: De rozetten bedekken de plek waar de aansluiting in de muur gaat voor een strakke afwerking


  • De rozetten zijn gemaakt van robuust wit kunststof

  • De verschillende afmetingen DN32, 40 en 50 passen op alle standaard afvoeren

  • Set bevat twee vlakke en twee hoge rozetten per maat

  • Ideaal om op voorraad te houden voor installatie- en reparatiewerkzaamheden

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Nominale breedte DN

    DN 50

    Hoogte rozet

    14 mm

    Buitendiameter rozet

    85 mm

    Hoogte rozet 2

    30 mm

    Buitendiameter rozet 2

    80 mm

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie