Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Rozet

Rozet aluminium blank, vorm 4
KRAALRING-DIN17670-ALU-4,8X12,7X2,7

Art.-nr. 04574125

EAN 4011231388115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rozet

Art.-nr. 04574125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Aluminium, AL 99, blank

Rozetten worden gebruikt als een afstandsring voor verschillende verzonken schroeven. Ze dienen als onderlegring, centreerring en vooral als drukverdelers bij te bevestigen onderdelen, met name als zachte materialen zoals hout, kunststof, leer, enz. worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Binnendiameter (d1)

4,8 mm

Buitendiameter (d2)

12,7 mm

Hoogte (h1)

2,7 mm

Normering

DIN 17670

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie