Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Roulette pour meuble jumelée, pivotante avec bande de roulement souple

Roulette pour meuble pivotante jumelée, souple
MEUBELWIELEN ZACHT D-50 MM REM

Art. N° 0683567061

EAN 4049557069166

Prix affichés aux clients après connexion
Roulette pour meuble jumelée, pivotante avec bande de roulement souple

Art. N° 0683567061

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour sols en pierre, bois, dalles et autres matériaux non textiles

Matière

Acier / plastique

Finition

Brut

Couleur

Noir

Capacité de charge

50 kg

Largeur de la roue (L)

50 mm

Diamètre de roue (D)

50 mm

Hauteur (H)

59 mm

Largeur (E)

49 mm

Design

Avec dispositifs de blocage

Type d'emmanchement

K

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plaque à visser Roulette pour meuble design

BASISPLAAT 42 X 42 MM

Pour roulettes pour meuble à montage type K
x 4 pcs
Vis sans tête pour roulette de meuble pour roulettes pour meuble

DRAADSTIFT M8 X 15

x 4 pcs
Vis sans tête pour roulette de meuble pour roulettes pour meuble

DRAADSTIFT M10 X 15

x 4 pcs