Roulette jumelée pour meuble rotatif
Roulette de meuble, bicolore, jumelée et pivotante
MOEBLROLL-DOPPEL-WEICH-D50MM-50KG
Art. N° 0683567020
EAN 4049557482460
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Boîtier et roues en plastique de haute qualité avec bande de roulement souple pour sols durs et délicats
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Finition | Brut |
Couleur | Noir |
Capacité de charge | 50 kg |
Largeur de la roue (L) | 50 mm |
Diamètre de roue (D) | 50 mm |
Hauteur (H) | 56 mm |
Largeur (E) | 55 mm |
Type d'emmanchement | W |
Cercle d'interférence (S) | 45 mm |
Taille du trou arrière (c) | 8 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!