Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Roulette à usage intensif avec support pivotant

Roulette pivotante à usage intensif D 200
ROU POLYU CHGE LOURDE D200MM PIVOTAN

Art. N° 0683567615

EAN 4045727123539

Prix affichés aux clients après connexion
Roulette à usage intensif avec support pivotant

Art. N° 0683567615
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
Bandage en polyuréthane avec corps en fonte
  • Moyeu à roulement à billes

  • Dureté : 95±3 Shore A

  • Résistance élevée

  • Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Logement extra résistant

  • Plaque en acier forgé zingué galvanisé par électrolyse

  • Fourche en tôle acier zinguée galvanisée par électrolyse

  • Avec roulement à billes axial et roulement à rouleaux coniques

  • Anneau anti-poussière

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols. Utilisation non recommandée dans les environnements contenant des acides organiques et minéraux et des alcalins. Cette roulette est parfaite en cas de besoin d'une énorme résistance : Système de levage à usage intensif, plateformes de levage, châssis de manutention, plateformes mobiles, etc.

Diamètre de roue (D)

200 mm

Largeur de la roue (L)

50 mm

Capacité de charge

1000 kg

Hauteur (H)

250 mm

Longueur (A)

140 mm

Largeur (B)

110 mm

Entraxe (a)

105 mm

Distance de trou 2 (b)

80 mm

Diamètre de fente (c)

11 mm

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

80 °C

Profondeur du trou de boulon (R)

70 mm