Roulette à usage intensif avec chape fixe
Roue fixe à usage intensif D 200
ROULETTE-CHARGE-LOURDE-D200-1000KG
Art. N° 0683567625
EAN 4045727123546
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Moyeu à roulement à billes
- Dureté : 95±3 Shore A
- Capacité de charge élevée
- Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure
- Logement extra résistant
- Plaque en acier forgé zingué par électrolyse
- Fourche en tôle acier zinguée par électrolyse
- Avec roulement à billes axial et roulement à rouleaux coniques
- Anneau anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols. Utilisation non recommandée dans les environnements contenant des acides organiques et minéraux et des alcalins. Cette roulette est parfaite en cas de besoin d'une énorme résistance : Système de levage à usage intensif, plateformes de levage, châssis de manutention, plateformes mobiles, etc.
![]() | |
Diamètre de roue (D) | 200 mm |
Largeur de la roue (L) | 50 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Hauteur (H) | 250 mm |
Longueur (A) | 140 mm |
Largeur (B) | 110 mm |
Entraxe (a) | 105 mm |
Distance de trou 2 (b) | 80 mm |
Diamètre de fente (c) | 11 mm |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 80 °C |