Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau doublure toile plastique liquide 1C avec bandes butyle

Rouleau de doublure toile avec bande butyle

Art. N° 0838892586

EAN 4058794547207

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau doublure toile plastique liquide 1C avec bandes butyle

Art. N° 0838892586
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
Pour le traitement de plastique liquide 1C Pro
  • Toile autocollante avec colle en caoutchouc butyle

  • La toile doit être stockée dans un endroit sec, à une température comprise entre 5 °C et 25 °C

  • 110 g/m² fait référence au grammage de la toile sans butyle
Indication

Les toiles avec bandes de butyle ne doivent pas se chevaucher lorsqu'elles sont appliquées. Les morceaux adjacents de toile avec butyle sont posés bord à bord. Un morceau de toile plastique liquide monocomposant chevauche les bords pour les sceller (largeur minimale 10 cm). Un morceau de toile standard de chevauchement est inséré après l'application d'une quantité suffisante de plastique liquide.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser lors de l'application de plastique liquide monocomposant Pro, en particulier pour les joints de construction et les joints muraux.

Mode d'emploi

La bande de butyle fixe la toile à la surface. Appliquer généreusement le plastique liquide monocomposant Pro sur la gauche et la droite de la bande de butyle à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse (2 kg/m²). Insérer ensuite les côtés de la toile dans le plastique liquide. Vérifier que la surface est complètement saturée.


Appliquer ensuite une nouvelle couche de plastique liquide (1 kg/m²) sans laisser sécher. Vérifier qu'aucune bulle d'air n'est piégée à l'intérieur de la matière.

Matière

Fibre de polyester

Poids du revêtement par m²

110 g

Largeur

20 cm

Longueur

20 m