Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau de tapis andérapant pour utilitaire

Rouleau de tapis andérapant pour utilitaire
ROULEAU TAPIS ANTIDERAPANT-5M-AM69

Art. N° 096380 169

EAN 4047376896109

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau de tapis andérapant pour utilitaire

Art. N° 096380 169
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
Pour empêcher tout glissement
    Antidérapant
  • Finition en tissu d'un côté

  • Plage de températures environ -20 °C à +70 °C

  • Allongement à la rupture 200 %

  • Résistance à la rupture par traction environ 3,8 MPa
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour étagères, plans de travail, tiroirs, ateliers et pour couvrir les câbles lors d'événements

Désignation du type

AM69

Largeur

1000 mm

Longueur

5000 mm

Épaisseur

3 mm

Poids du produit (par pièce)

18,800 kg

Couleur

Noir

Matière

Caoutchouc