Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau de ponçage non tissé en nylon

Rouleau de toile de ponçage en nylon

Art. N° 0585310100

EAN 4038898354727

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau de ponçage non tissé en nylon

Art. N° 0585310100
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
Toile abrasive élastique en nylon à gros grain destinée au ponçage et au nettoyage, fabriquée à partir d'un mélange spécial de fibres synthétiques et de grains abrasifs incorporés (carbure de silicium) à utiliser avec toutes les machines à satiner actuelles.

Structure flexible non tissée


  • Ergonomie idéale à la géométrie de la pièce à usiner. pour un contact de surface optimal.

  • Pratiquement aucun encrassement grâce à l'abrasion de surface

  • Résultats de ponçage uniformes et reproductibles

  • Ponçage à froid -> à dégagement de chaleur réduit


Résultats uniformes et cohérents avec une surface propre et sans résidus


Régénération constante des grains



Réduction des risques de détérioration de la surface de la pièce ou d'enlèvement d'une trop grande quantité de matière


Opération de meulage facile



Aucune contamination des surfaces matérielles


Sans métaux sujets à la corrosion



Les brides de support en plastique peuvent être retirées par palier



Avec perçage de positionnement de 19 mm et rainure de clavette 4 x 6 mm

Indication

Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées. Travailler uniquement avec des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité, des gants, une protection auditive, etc. Les toisons de ponçage grossières ne conviennent pas au ponçage des bords. Ponçage uniquement du corps de la pièce, ne pas utiliser sur les bordures ou dans les angles ! Respecter les consignes d'utilisation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Utilisation universelle sur tous types de matériaux. Particulièrement adapté à l'acier inoxydable, à l'acier, aux métaux non ferreux, au bois et au plastique.

  • Nettoyage des cordons de soudure, des surfaces métalliques, du bois et du plastique.

  • Ponçage des peintures, bavures, écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, de la saleté et des couches d'oxyde, des revêtements, des enduits, des résines synthétiques, des adhésifs, des résidus de joints, des résidus de ciment et de béton.

  • Préparation, ébavurage et ponçage des surfaces

  • Travaux d'ébavurage léger

  • Nettoyage du bas de caisse des véhicules et nombreuses autres opérations de carrosserie

Diamètre

100 mm

Largeur

100 mm

Design

Avec rainure de clavette 6mm

Vitesse de rotation max.

4000 tr/min