Rouleau de peinture pour revêtement d'étanchéité et lasurage, polyester microfibre
Rouleau à peinture et mastic polyester microfibre
ROULEAU POUR PEINTURES-REVÊTEMENTS-B18
Art. N° 0693011500
EAN 4050642687295
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fibre de 5 mm
- Faible peluchage
- Aucune formation de bulles d'air lors du roulement
- Excellentes absorption et application de la peinture
- Résistance aux solvants
- Très longue durée de vie
- Finition de haute qualité, sans traces
Fiches de données de sécurité(X)
Spécifiquement conçu pour les peintures à COV et systèmes de peinture à base aqueuse.
Pour produits d'étanchéité, peinture, peintures à l'huile ou à base de résine synthétique, plastiques liquides et peintures antirouille.
Utilisation en intérieur et extérieur
Largeur | 18 cm |
Diamètre extérieur | 56 mm |