Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau de papier abrasif sec pour véhicule Arizona® Perfect

Rouleau abrasif Arizona Perfect
ARIZONA PERFECT ROULEAU 115X25M P40
ARIZONA PERFECT

Art. N° 5506247104
EAN 4045989429813

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.

Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et durée de vie supérieure de plus de 90 %.


  • P40-80 : Grain céramique grossier

  • A partir de P220 : Nouveau concept de stéarate.


Durée de ponçage réduite et efficacité accrue.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Grains P40-P120


Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.



Grains P100-P500


Ponçage des peintures, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à base aqueuse, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches bicomposants et MS et des apprêts à réaction.

Forme

Rouleau

Largeur x longueur

115 mm x 25 m

Grain

40

Matériau support

Papier D