Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau de papier abrasif à sec pour véhicule Arizona® Perfect

Rouleau de papier abrasif Arizona Perfect
ARIZONA PERFECT ROULEAU 115X50M P120

Art. N° 5506247112

EAN 4045989429851

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau de papier abrasif à sec pour véhicule Arizona® Perfect

Art. N° 5506247112
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
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.
  • Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et longévité améliorée de plus de 90 %

  • Durée de ponçage réduite et efficacité accrue
Matériau de renfortP40-100, papier D
P120-240, papier C
P280-600, papier B
CollagePeinture à base de résine entièrement synthétique
RevêtementP40-180, revêtement stéarate
P220-600, revêtement spécial qui empêche le colmatage
Matériau abrasif :P40-80, grain céramique
P100-600, oxyde d'aluminium
DiffusionDiffusion ouverte
CouleurJaune sable
Grain disponibleP40-600
FormesDisques, bandes et rouleaux
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Grains P40-P120


Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.



Grains P100-P500


Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches bimatières et MS et des apprêts à réaction.

Forme

Rouleau

Largeur x longueur

115 mm x 50 m

Grain

120

Matériau support

Papier C