Rouleau de papier abrasif Useit® Superpad, bois
Manchon abrasif pour bois Useit Superpad
Art. N° 058123060
EAN 4046778387253
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène
- Fonctionnement sans poussière et sans ombre
Gains de temps et d'argent
Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement de l'abrasif
Motif de trou optimisé pour le matériau et pour réduire la quantité de poussière produite.
Fiches de données de sécurité(X)
Le disque Würth Superpad pour bois présente une compatibilité universelle, avec ou sans extraction de poussière.
Forme | Rouleau |
Largeur x longueur | 115 mm x 18 m |
Grain | 60 |
Matériau support | Papier D |