Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau de papier abrasif Useit® Superpad, bois

Manchon abrasif pour bois Useit Superpad

Art. N° 0581230150

EAN 4046778387345

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau de papier abrasif Useit® Superpad, bois

Art. N° 0581230150
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
Manchon abrasif pour bois idéal pour le bois dur et tendre traité ou non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres et les matériaux minéraux (pierre artificielle).

La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail


  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène

  • Fonctionnement sans poussière et sans ombre


Gains de temps et d'argent


Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels



Aucun encrassement de l'abrasif


Motif de trou optimisé pour le matériau et pour réduire la quantité de poussière produite.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le disque Würth Superpad pour bois présente une compatibilité universelle, avec ou sans extraction de poussière.

Forme

Rouleau

Largeur x longueur

115 mm x 18 m

Grain

150

Matériau support

Papier D