Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau de masses adhésives en zinc

Rouleau de masse adhésive 4mm en zinc
ROULEAU MASSES ADH 4MM ZINC 5KG

Art. N° 083014 735
EAN 4047376216068

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Rouleau de masses d'équilibrage en zinc pouvant être utilisé soit avec le Distri'Masse soit dans son carton d'emballage
  • Avec surface thermolaquée et ruban adhésif sombre stable thermiquement jusqu'à 180 °C

  • Gain de temps, car plus besoin de chercher ni de trier les différentes masses

  • 1000 x segments de 5 g (5 kg)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisée avec n'importe quelle jante en aluminium.

Matière

Zinc

Finition

Revêtu par poudre

Convient pour type de jante

Aluminium

Largeur

19 mm

Hauteur

4.0 mm

Résistance thermique max.

180 °C

Poids du produit (par pièce)

5210.500 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Pour masses adhésives sur rouleaux de 5 kg

DSP-BAW-HOLDER-ZINC-ADH-(ROLL-5KG)

Convient au montage sur table et au montage mural
x 1 pcs