Rouleau de chargement pour barres de toit en aluminium
Barres de toit avec rouleau de chargement
ROULEAU-BARRE TOIT-LTROMBSPH2-1150X425
Art. N° 096380 448
EAN 4056807923178
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Protège le bord du toit
- Installation simple
Peut être utilisé uniquement avec les barres de toit en aluminium.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Nombre de pièces | 5 PCS |
Longueur | 425 mm |
Largeur | 1150 mm |
Hauteur | 40 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3,625 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!