Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau de câble électrique

Enrouleur de câble électrique
ENROULEUR DE CÂBLE H07RN-F3G1,5 12M

Art. N° 077412

EAN 4011231773188

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau de câble électrique

Art. N° 077412
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
Un dispositif de blocage de sécurité empêche le câble de se dérouler de manière incontrôlée.

Support mural pivotant avec mécanisme de verrouillage


Possibilité de retirer l'enrouleur sans outils



Boîtier en matière plastique robuste



Faibles forces d'extraction



Touret monté sur roulements à billes des deux côtés



Disjoncteur thermique empêchant toute surcharge

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à un montage mural et au plafond.

Longueur du câble (roulé)

12 m

Type de câble

H07RN-F3G1,5mm²

Indice de protection IP

IP 44

Tension nominale

250 V/CA

Puissance (câble enroulé)

1380 W

puissance (câble déroulé)

2300 W

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Longueur x largeur x hauteur

350 x 170 x 315 mm

Type de prise

F