Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rouleau de brunissage CERALINE - SNDROLL-FLC/LIN-EXTRACOARSE-115X100MM Rouleau de brunissage CERALINE - SNDROLL-FLC/LIN-EXTRACOARSE-115X100MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/CG_MOyt-WU0

Rouleau de brunissage CERALINE - SNDROLL-FLC/LIN-EXTRACOARSE-115X100MM - 1
Rouleau de brunissage CERALINE - SNDROLL-FLC/LIN-EXTRACOARSE-115X100MM - 2

Rouleau de brunissage CERALINE

Rouleau de brunissage CERALINE, toile/lin
CERALINE

Art. N° 0672939080
EAN 4056807891415

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'élimination des petites rayures, matage et brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Permet d'obtenir une finition de surface impressionnante, de nettoyer les couches d'oxyde, mais également d'éliminer la décoloration.

Durée de vie extrêmement longue et production de chaleur considérablement réduite


Diamètre externe large



Efficace et très durable


Le grain céramique hautes performances offre un ponçage fin bien défini (finition brossée) et offre une durée de vie très longue



Rapide et sans épaulement


La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.



Attribution simple de la structure de finesse


Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.

Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

  • Vitesse de rotation : Spécifiée par la machine utilisée, mais 3 700 tr/min max.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre x largeur x trou de perçage

115 x 100 x 19 mm

Design

Extra-gros

Grain texture abrasive

80

Taille de grille en tissu

60

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique

Vitesse périphérique max.

3400 m/min

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable
Aluminium

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mandrin de serrage avec fonction de changement rapide

CLMPMNDRL-QC-M14

Convient aux systèmes à 1, 2 et 4 rainures pour remplacer facilement et rapidement le rouleau de brunissage.
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
Ruban en acier inoxydable

SSTSTRP-MITRGRIND-100MMX3M

Autocollant