Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rouleau d'angle

Rouleau d'angle
ROULEAU DE COIN

Art. N° 0693010176

EAN 4050642687288

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau d'angle

Art. N° 0693010176
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
Maximum quality corner roller with a durable, solvent-resistant cover made of high-quality non-woven polyamide for a long service life
  • Manchon robuste en polyamide non tissée de très haute qualité

  • Fibre de 18 mm

  • Indéformable

  • Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial

  • Faible peluchage, aucun feutrage

  • Très peu d'éclaboussures

  • Excellentes absorption et application de la peinture

  • Résistance aux solvants

  • Très longue durée de vie

  • Idéal pour peindre les coins, renfoncements, etc., grâce à la forme conique du rouleau (angle de 90°)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tous types de peinture pour intérieur et extérieur.

Longueur de la fibre min.

18 mm

Diamètre extérieur

105 mm

Angle

90 Degré

Compatible avec les agents de peinture

Peinture à dispersion

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

BAC-PEINTURE-PLAST-ROUGE-315X165X80MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs